Kúpgörgős csapágyak Timken NA48685SW, Külső átmérő: 200.025 mm | Belső átmérő: 142.875 mm | Szélesség: 46.833 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:NA48685SW
Rubix:208572
gyártó:100042644
EAN:0053893315751
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő142.875 mm
Külső átmérő200.025 mm
Szélesség46.833 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak NA48685SW-20024 [TIMKEN]


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Erősségek

Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination

Alkalmazások

Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)197,1x197,1x52,4 mm
Csomagolt súly2600,0 g
Belső átmérő142.875 mm
Külső átmérő200.025 mm
Szélesség46.833 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat48600
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség93.665 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr499000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban