Kúpgörgős csapágyak Timken 9278/9220, Külső átmérő: 161.925 mm | Belső átmérő: 68.263 mm | Szélesség: 49.213 mm

Timken Tapered Roller Bearing 9200

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:9278/9220
Rubix:222845
EAN:0053893653341
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő68.263 mm
Külső átmérő161.925 mm
Szélesség49.213 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 9278-99401 [TIMKEN]


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Alkalmazások

General industrial and automotive applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)49,213x161,925x161,925 mm
Logisztikai Tömeg4269 g
Csomagolt méretek (L x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Belső átmérő68.263 mm
Külső átmérő161.925 mm
Szélesség49.213 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat9200
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban