Referencia
Optibelt:SPA 1700
Rubix:217419
gyártó:1686555
EAN:4014486077254





Műszaki összefoglalás
| Profil | spa |
|---|---|
| Felső szélesség | 12.7 mm |
| Referenciahossz | 1700 mm |
Termék leírás : OPTIBELT Ékszíj SPA 1700 - 1686555
Set constant S=C Plus
The wrapped optibelt SK wedge belt has the characteristics of the excellent Optibelt S=C Plus with an efficiency of almost 97 % and can be used in the set without further measurements.
Replacing a classic profile
In the case of existing drives with a classic profile, e. g. B/17, this can be replaced by the SPB wedge belt profile. A prerequisite for this is the observance of the minimum disc diameter, which is higher than that of the classic V-belt due to its increased design for wedge belt of the same width. Pulleys suitable for wedge belts must also be used.
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x195x195 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 209 g |
| Profil | spa |
| Felső szélesség | 12.7 mm |
| Referenciahossz | 1700 mm |
| Belső hossz | 1655 mm |
| Külső hossz | 1718 mm |
| Vastagság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre