Referencia
Optibelt:SPB 3350
Rubix:213899
gyártó:1773871
EAN:4014486078930





Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 3350 mm |
Termék leírás : OPTIBELT Ékszíj SPB 3350 - 1773871
Set constant S=C Plus
The wrapped optibelt SK wedge belt has the characteristics of the excellent Optibelt S=C Plus with an efficiency of almost 97 % and can be used in the set without further measurements.
Replacing a classic profile
In the case of existing drives with a classic profile, e. g. B/17, this can be replaced by the SPB wedge belt profile. A prerequisite for this is the observance of the minimum disc diameter, which is higher than that of the classic V-belt due to its increased design for wedge belt of the same width. Pulleys suitable for wedge belts must also be used.
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 60x311x311 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 653 g |
| Profil | spb |
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 3350 mm |
| Belső hossz | 3290 mm |
| Külső hossz | 3372 mm |
| Vastagság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre