Referencia
SKF:HJ 212 EC/VA301
Rubix:539145
gyártó:8461
EAN:7316571111605


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 77.55 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : SKF HJ 212 EC/VA301 gördülocsapágy sarokgyuru
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 77.55 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre