Referencia
SKF:466896
Rubix:540811
gyártó:39427
EAN:7316577043276


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : SKF 466896 ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2740 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 160 mm |
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre