Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF ALS 32 ABP, Külső átmérő: 184.15 mm | Belső átmérő: 101.6 mm | Szélesség: 31.75 mm
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:ALS 32 ABP
Rubix:216752
gyártó:329
EAN:7316570959062




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 101.6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 184.15 mm |
| Szélesség | 31.75 mm |
Termék leírás : SKF ALS 32 ABP ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3182 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 101.6 mm |
| Külső átmérő | 184.15 mm |
| Szélesség | 31.75 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | als |
| Referencia sebesség | 4500 rpm |
| Sebesség limit | 4500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 143000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 159000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre