Precizíós/orsó csapágyak SKF 71934 CD/P4ADGA, Belső átmérő: 170 mm | Külső átmérő: 230 mm | Szélesség: 28 mm
Precizíós/orsó csapágyak SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:71934 CD/P4ADGA
Rubix:539808
gyártó:86785
EAN:7316577664303




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : SKF 71934 CD/P4ADGA ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5550 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 71934 |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 212000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 212000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre