Referencia
SKF:SSNLD 520-617
Rubix:543481
gyártó:162917
EAN:7316571831121




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 137.5 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 320 mm |
| Tengelymagasság | 112 mm |
Termék leírás : SKF SSNLD 520-617 csapágyház
An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain.
As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages
• large assortment of design and sizes
• high quality of bearing housings design and manufacturing
• worldwide availability
SKF Split plummer block housing no foot screw holes Ductile iron SSNLD 520-617
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 18650 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 137.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 320 mm |
| Tengelymagasság | 112 mm |
| Magasság | 218 mm |
| Hossz | 380 mm |
| Tömítés | standard-dichtungen (je nach ausführung): tsn 617 c; tsn 617 l; tsn 617 a (2× tsn 617 sa) + enddeckel asnh 520-617 |
| Lyukak száma | 0 |
| Külső átmérő | 180 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre