Referencia
SKF:PHC 08B-1X5MTR
Rubix:291594
EAN:7316572612552





Termék leírás : SKF PHC 08B-1X5MTR szabványos görgoslánc
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 450 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lánc | 08b-1 |
| Hengerátmérő | 8.51 mm |
| Min. belső szélesség | 7.75 mm |
| Lánc hossza | 5000 mm |
| Láncszeg átmérője | 4.45 mm |
| Lemezmagasság | 11.8 mm |
| Lemezvastagság | 1.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető
