Referencia
SKF:PHC 20B-1X5MTR
Rubix:469109
EAN:7316572616475




Termék leírás : SKF PHC 20B-1X5MTR szabványos görgoslánc
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 18 500 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lánc | 20b-1 |
| Lánc hossza | 5000 m |
| Lemezmagasság | 26.4 mm |
| Lemezvastagság | 3.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
