Biztosító anyák SKF HML 47 T, Névleges átmérő (metrikus): 231 mm

SKF Grooved nut HML

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:HML 47 T
Rubix:544050
gyártó:8828
EAN:7316577300348
brand logo

Műszaki összefoglalás

Névleges átmérő (metrikus)231 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF HML 47 T tengelyanya és rögzíto


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
SKF locknut with metric trapezoidal thread Secured by a HML 47 T locking plate

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)34x280x280 mm
Logisztikai Tömeg3816 g
Névleges átmérő (metrikus)231 mm
Külső átmérő280 mm
Kulcsszélesség231 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre