Forgatható fej SKF SIKAC 10 M/VZ019

SKF Plain bearing Rod end SIKAC Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SIKAC 10 M/VZ019
Rubix:215578
gyártó:23417
EAN:7316570857719
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Fejátmérő29 mm
A csapágyhézag típusac2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SIKAC 10 M/VZ019 gömbcsuklós fej


These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread.

Erősségek

- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg78,9 g
Belső átmérő10 mm
Fejátmérő29 mm
A csapágyhézag típusac2
Sorozatsikac
Dinamikus terhelhetőség10 N
Hossz58 mm
Külső átmérő29 mm
  • Elérhető