Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 2SPA90TB
SKF Pulley Taper Bush 2SPA…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 2SPA90TB
Rubix:278334
EAN:7316572626375





Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 2SPA90TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 318 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Referenciaátmérő | 90 mm |
| Barázdák száma | 2 |
| Kúpos persely | 1610 |
| Típus | php |
| Koszorú szélessége | 35 mm |
| Külső átmérő | 95.5 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
