Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 3SPB106TB
SKF Pulley Taper Bush 3SPB…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 3SPB106TB
Rubix:253244
EAN:7316572626658



Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 3SPB106TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 907 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciaátmérő | 106 mm |
| Barázdák száma | 3 |
| Kúpos persely | 1610 |
| Külső átmérő | 113 mm |
| Szélesség | 63 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
