Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 4SPB112TB
SKF Pulley Taper Bush 4SPB…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 4SPB112TB
Rubix:278319
EAN:7316572626733

Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 4SPB112TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 270 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciaátmérő | 112 mm |
| Barázdák száma | 4 |
| Kúpos persely | 1610 |
| Külső átmérő | 119 mm |
| Szélesség | 82 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
