Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 4SPC200TB
SKF Pulley Taper Bush 4SPC…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 4SPC200TB
Rubix:272165
EAN:7316572628799

Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 4SPC200TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5 126 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Referenciaátmérő | 200 mm |
| Barázdák száma | 4 |
| Kúpos persely | 3020 |
| Külső átmérő | 209.6 mm |
| Szélesség | 111 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
