Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 5SPC355TB
SKF Pulley Taper Bush 5SPC…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 5SPC355TB
Rubix:271282
EAN:7316572629352

Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 5SPC355TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spc |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 355 mm |
| Barázdák száma | 5 |
| Kúpos persely | 3535 |
| Külső átmérő | 364.6 mm |
| Szélesség | 136 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
