Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 8SPC315TB
SKF Pulley Taper Bush 8SPC…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 8SPC315TB
Rubix:309697
EAN:7316572629260

Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 8SPC315TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spc |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 315 mm |
| Barázdák száma | 8 |
| Kúpos persely | 4040 |
| Külső átmérő | 324.6 mm |
| Szélesség | 213 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
