Két csapágyas egységek SKF SE 508-607

SKF SE bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SE 508-607
Rubix:495776
gyártó:501756
EAN:7316575561963
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság170 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SE 508-607 csapágyház


High-rigid cast iron bearing body designed for difficult applications (e.g. conveyor, fan, etc) equipped with a re-lubrication hole and an optional discharge port (suffix V). High-strength cast iron makes it possible to use of 5 types of sealing.
Pillow block housing made of grey cast iron

Erősségek

New generation SE series.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3478,8 g
Belső átmérő12 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság170 mm
Tömítéstenuta a labirinto (se)
Külső átmérő205 mm
Szélesség85 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre