Biztosító anyák SKF KM 15, Belső ment: M 75x2 | Névleges átmérő (metrikus): 75 mm
SKF Shaft nut KM Series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:KM 15
Rubix:222090
gyártó:10961
EAN:7316577757975

Dokumentumok
Termék leírás : BiztosítO anyék KM 15 [SKF]
KM and KML lock nuts are used to locate bearings onto a shaft. They have metric threads and four equally spaced slots located around their circumference to accommodate a spanner. They should be locked by a lock washer to prevent unintentional loosening. KM and KML lock nuts can be reused, provided they are not damaged.
Erősségek
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 275 g |
|---|---|
| Névleges átmérő (metrikus) | 75 mm |
| Belső ment | m 75x2 |
| Menetvágó magasság | 2 mm |
| Külső átmérő | 98 mm |
| Kulcsszélesség | 75 mm |
| Súly | 0.27 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre