Önbeálló görgőscsapágyak SKF 23996 CA/W33

Önbeálló görgőscsapágyak SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:23996 CA/W33
Rubix:202828
EAN:7316570021837
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 23996 CAC/W33

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő480 mm
Külső átmérő650 mm
Szélesség128 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ÖnbeállO görgoscsapágyak 23996 CA/W33 [SKF]


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg123000 g
Belső átmérő480 mm
Külső átmérő650 mm
Szélesség128 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Vastagság16.7 mm
Súly120 kg
Referencia sebesség560 rpm
Sebesség limit1000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r5700000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr2990000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre