Referencia
SKF:PHF TB1610X25MM
Rubix:247116
EAN:7316572608579




Termék leírás : Kúposszorítók és kiegészítok PHF TB1610X25MM - tuleja [SKF]
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 310 g |
|---|---|
| Kúpos persely | 1610 |
| Nyomaték beállítása | 20 N.m |
| Ujj hossza | 25.4 mm |
| Furatátmérő | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
