Kúpos aljzat SKF PHF TB3535X75MM

SKF Taper Bushing TB Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:PHF TB3535X75MM
Rubix:256294
EAN:7316572609873
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : Kúposszorítók és kiegészítok PHF TB3535X75MM - tuleja [SKF]


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4 240 g
Kúpos persely3535
Nyomaték beállítása115 N.m
Ujj hossza89 mm
Furatátmérő75 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre