Collos szíjtárcsa előfúrt kivitelben SKF PHP 24H150RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 24H150RSB
Rubix:241865
EAN:7316572601662





Műszaki összefoglalás
| Profil | h |
|---|---|
| Fogak száma | 24 |
| Övszélesség (hüvelyk) | 1 1/2 '' |
Termék leírás : Szinkronszíj tárcsák PHP 24H150RSB kolo pasowe [SKF]
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 600 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Fogak száma | 24 |
| Övszélesség (hüvelyk) | 1 1/2 '' |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Kivitelezés | 1f |
| Tényleges átmérő | 97.03 mm |
| Külső átmérő | 95.66 mm |
| Teljes szélesség | 58 mm |
| Összekötőagy átmérő | 75 mm |
| Kész furat | 12 mm |
| Övszélesség | 1.5 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre