Collos szíjtárcsa előfúrt kivitelben SKF PHP 60H200RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 60H200RSB
Rubix:236474
EAN:7316572602492




Termék leírás : Szinkronszíj tárcsák PHP 60H200RSB kolo pasowe [SKF]
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9 270 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Fogak száma | 60 |
| Övszélesség (hüvelyk) | 2 '' |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Kivitelezés | 5 |
| Tényleges átmérő | 242.55 mm |
| Külső átmérő | 241.18 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összekötőagy átmérő | 120 mm |
| Övszélesség | 2 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
