Dupla kiöntő Mecaline 859034

SLEEVE ADAPTER FOR HOSE CONNECTION BRASS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:859034
Rubix:10172838
EAN:3660338140839
BUSHING FOR RUBBER TUBES Connecting diameter mm 10

Műszaki összefoglalás

Belső metrikus cső átmérő10 mm

Dokumentumok

Termék leírás : 859034 - BUSHING FOR RUBBER TUBES CONNECTING DIAMETER MM 10-10


Material: Brass. EN 1254-2:2000 standard compliant.

Technikai információk


Jellemzők
Belső metrikus cső átmérő10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre