Referencia
Igus:GSM-2023-15
Rubix:436187
Termék leírás : GSM-2023-15 [IGUS]
The classic all-rounder - Excellent price-performance ratioiglidur® G bearings cover an extremely wide range of different requirements – they are truly “all round”. The material is ideal for universal applications, a truly “all-round”. Typical applications include medium to high loads, medium sliding speeds and medium temperatures.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 23 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

