Keresztgörgős koszorúcsapágyak INA XU060094
Slewing ring, Crossed roller bearing, without gear teeth
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:XU060094
Rubix:587349
gyártó:0003694110000
EAN:4012802567953


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 57 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
Termék leírás : INA XU 060094 INA KREUZROLLE
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2200 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 57 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | xu |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre