Keresztgörgős koszorúcsapágyak INA XU120179
Slewing ring, Crossed roller bearing, without gear teeth
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:XU120179
Rubix:10015044
gyártó:0012921960000
EAN:4012802137613


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 124.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 234 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Termék leírás : XU120179 [INA]
Crossed roller bearings without gear teeth, sealed on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6500 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 124.5 mm |
| Külső átmérő | 234 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | xu |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre