Keresztgörgős koszorúcsapágyak INA XSA140414-N

Crossed roller, bearingswith external gear teeth, sealed

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:XSA140414-N
Rubix:262681
gyártó:0000516160000
EAN:4012802424331
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő344 mm
Külső átmérő503.3 mm
Szélesség56 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Keresztgörgos koszorúcsapágyak XSA140414-N [INA]


Crossed roller bearings, standard series 14, external gear teeth, lip seals on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg32000 g
Belső átmérő344 mm
Külső átmérő503.3 mm
Szélesség56 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatxsa14..-n
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre