Forgómaró reszelő Pferd Tools TRE 0307/3 Z5

Small burr HM TRE 0307 5 m 3x 7mm

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:TRE 0307/3 Z5
Rubix:77265
gyártó:21210053
EAN:4007220049747
PFERD TRE 0307/3 Z5

Műszaki összefoglalás

Vég átmérő3 mm
Teljes hossz0 mm
Fejátmérő3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Pferd Keményfém (HM) marócsap TRE 0307/3 Z5 21210053; P049747


Oval burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. GL = Total length (solid tungsten carbide) SL = Shank length (long steel shank)Deburring

Technikai információk


Jellemzők
Vég átmérő3 mm
Teljes hossz0 mm
Fejátmérő3 mm
Hatályuniverzális
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre