Forgómaró reszelő Pferd Tools KSJ 1613/6 Z3
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:KSJ 1613/6 Z3
Rubix:77220
gyártó:21115336
EAN:4007220047491

Termék leírás : Pferd Keményfém (HM) marócsap KSJ 1613/6 Z3 21115336; P047491
Conical counterbore burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033, with point angle (60°). The KSJ 0605/6 (double ended) design is cut and usable on both sides, see picture.
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 16 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
