Forgómaró reszelő Pferd Tools ZYAS 0210/3 Z4
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZYAS 0210/3 Z4
Rubix:10450182
gyártó:21200143
EAN:4007220049457



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Zyas 0210/3 Z4 P049457, 21200143
Cylindrical burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Shape ZYAS with cut on the circumference and end.Deburring
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 2 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
