Forgómaró reszelő Pferd Tools TRE 1220/6 INOX
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:TRE 1220/6 INOX
Rubix:10451667
gyártó:21135182
EAN:4007220930519

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Tre 1220/6 Inox P930519, 21135182
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 60 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
