Forgómaró reszelő Pferd Tools RBF 0820/6 INOX
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:RBF 0820/6 INOX
Rubix:10449545
gyártó:21117682
EAN:4007220952344



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Rbf 0820/6 Inox P952344, 21117682
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 60 mm |
| Fejátmérő | 8 mm |
| Hatály | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
