Karimás házegység SNR UCF.208
SNR - Bearing Unit - UCF.208
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:UCF.208
Rubix:10015099




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szélesség | 130 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 102 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : UCF208 [NTN]
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szélesség | 130 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 102 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Hossz | 130 mm |
| Sorozat | ucf |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre