Karimás házegység SNR UCF215
SNR - Bearing Unit - UCF.215
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:UCF215
Rubix:227645
gyártó:UCF.215
EAN:3413529507764




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Szélesség | 77.8 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 159 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Peremes házas egységek UCF215 [SNR]
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Szélesség | 77.8 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 159 mm |
| Magasság | 78.5 mm |
| Hossz | 200 mm |
| Sorozat | ucf200 |
| Teljes csapágy szélesség | 77.8 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 19 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 49500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 66000 N |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Súly | 5.74 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre