Referencia
SNR:UCT.210
Rubix:216307

Termék leírás : Take up házas egységek UCT210 [NTN]
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Szélesség | 51.6 mm |
| Hossz | 149 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
