Karimás házegység SNR UKF213H
SNR - Bearing Unit - UKF.213H
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:UKF213H
Rubix:571350
gyártó:UKF.213H
EAN:3413529508440




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Szélesség | 36 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 149 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SNR UKF213H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Szélesség | 36 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 149 mm |
| Magasság | 187 mm |
| Hossz | 187 mm |
| Sorozat | ukf200 |
| Teljes csapágy szélesség | 62 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 19 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 40000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 57200 N |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Súly | 5.54 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre