Karimás házegység SNR USFLE206

SNR - Bearing Unit - USFLE.206

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SNR:USFLE206
Rubix:569158
gyártó:USFLE.206
EAN:3413529531295
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Szélesség30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság116.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SNR USFLE.206


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő30 mm
Szélesség30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság116.5 mm
Magasság42 mm
Hossz142 mm
Sorozatusfle200
Teljes csapágy szélesség42 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr19500 N
Külső átmérő62 mm
Súly0.77 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre