Karimás házegység RHP MFC45

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:MFC45
Rubix:5467
gyártó:MFC45 R
EAN:00747023008834
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Szélesség39.67 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság130.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Take up házas egységek MFC45 [RHP]


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MFC45 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 45mm Shaft Diameter

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2100 g
Belső átmérő45 mm
Szélesség39.67 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság130.2 mm
Sorozatmfc
Teljes csapágy szélesség39.67 mm
Rögzítő furat átmérője10 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r23200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr35000 N
Külső átmérő155.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre