Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral SNR EX208G2L4, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 42.8 mm

SNR - Insert Bearing - EX.201.G2L4

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:EX208G2L4
Rubix:571193
gyártó:EX208G2L4
EAN:3413520969073
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség42.8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR EX.208.G2.L4


spherical outer diameter with locking pin, fixing by eccentric locking collar, seal with slinger,

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség42.8 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr29600 N
Tömítésegy gumi tömítés és egy fém pajzs
A csapágyhézag típusac3
Utánkenési funkcióigen
Furat40 mm
Ketrecacél
Vastagság21 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r18200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban