Precizíós/orsó csapágyak SNR 71909.CV.UJ74, Belső átmérő: 45 mm | Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 12 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:71909.CV.UJ74
Rubix:570575
EAN:3413520189068
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR 71909CVUJ74


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség12 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozatmto71900
Ketrecfenolgyanta
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r12600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban