Érzékelő alkatrész Festo SOOF-M-FL-SM-C50-P
SOOF fork photoelectric sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SOOF-M-FL-SM-C50-P
Rubix:524024
gyártó:553555
EAN:4052568197544
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Villás fsorompó SOOF-M-FL-SM-C50-P 553555
Fork light barrier SOOF-M-FL-SM-C50-P Stable metal housing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Position, Measuring principle=Optoelectronic
OPTICAL PROXIMITY SWITCHES
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre