Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 03SPA236

SPA Section Three Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:03SPA236
Rubix:10168730
EAN:3660338290510
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Referenciaátmérő236 mm
Barázdák száma3
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 03SPA236 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 3G SPA 236 TB 2517 - 875467


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Referenciaátmérő236 mm
Barázdák száma3
Kúpos persely2517
Koszorú szélessége50 mm
Külső átmérő241.5 mm
Szélesség45 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre