Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 04SPZ080
SPZ Section Four Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:04SPZ080
Rubix:10173784
gyártó:856548
EAN:3660338118340

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 04SPZ080 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 4G SPZ 80 TB 1210 - 856548
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 80 mm |
| Barázdák száma | 4 |
| Kúpos persely | 1210 |
| Típus | 8 |
| Koszorú szélessége | 52 mm |
| Külső átmérő | 84 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre