Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 05SPB125
SPB Section Five Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:05SPB125
Rubix:10173741
gyártó:856600
EAN:3660338118852

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 05SPB125 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 5G SPB 125 TB 2012 - 856600
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 125 mm |
| Barázdák száma | 5 |
| Kúpos persely | 2012 |
| Típus | 8 |
| Koszorú szélessége | 101 mm |
| Külső átmérő | 132 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre