Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 10SPC450

SPC Section Ten Grooves V-Pulleys

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:10SPC450
Rubix:10168695
EAN:3660338291982
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspc
Referenciaátmérő450 mm
Barázdák száma10
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 10SPC450 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 10G SPC 450 TB 5050 - 875617


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Erősségek

Can run both Vee and Wedge belts

Alkalmazások

V belt power transmission drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilspc
Referenciaátmérő450 mm
Barázdák száma10
Kúpos persely5050
Koszorú szélessége263.5 mm
Külső átmérő459.6 mm
Szélesség127 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre