Fém csapágy tömítések SKF U 208

Sphered seat washers

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:U 208
Rubix:203399
gyártó:28161
EAN:7316577300737
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Axiális golyOscsapágyak U 208 [SKF]


Rolling bearing component Aligning seat washer (thrust ball bearing) Single thrust. Also seating rings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)7x72x72 mm
Logisztikai Tömeg70 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség7 mm
Vastagság7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre